酸化スケール防止剤 ノンスケールH

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード50889879 品番NS-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1. 常温から950℃までの広範囲で使用でき、酸化スケールの発生を防ぎます。2. 高温での脱炭防止に優れた効果があります。3. 速乾性で、刷毛で簡単に塗布できます。4. 母材に対する密着性が優れており、焼入れ工程でも使用できます。5. 母材に対する悪影響を与えません。

用途タセト ノンスケールH”は、溶接・加工後の応力除去や焼入れ、焼なましなどの熱処理において、 酸化スケールの発生を極端に抑える優れたスケール防止剤です。 仕様【特化則】第2類物質 質量(kg)(正味)3.8 内容量(L)4 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4000mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50889879
2025-04-05
用途:
炭素鋼等の熱処理
医療・福祉・介護関連業

焼入れ、各種焼鈍しの脱炭対策に使っています。
塗って乾かした後の皮膜自体に強度はないので、熱処理前に金属で擦ったりしないように注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする