ドロス付着防止剤 レーザークリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード50889888 品番LC-300
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1.ステンレス鋼等の薄板のレーザーカット時に発生するドロスの付着を防止します。2.表面に塗布すると、レーザー光の吸収性が良くエネルギーのロスを防ぎます。3.塗膜は、ウエス、タワシで簡単に除去できます。

用途レーザークリーン”は、珪素化合物を主成分とした速乾性エアゾールタイプのドロス付着防止剤です。 質量(g)(正味)280 内容量(mL)300 外観灰色縣濁液体 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする