GB350 糸入り透明シートGB350 クラーク 50890326

GB350 糸入り透明シートGB350 クラーク 50890326
GB350 糸入り透明シートGB350 クラーク 50890326
GB350 糸入り透明シートGB350 クラーク 50890326

糸入り透明シートGB350

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
幅(m)1.8
長さ(m)1.5
内容量1枚注文コード50890326品番GB350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

防虫機能と防炎機能、帯電防止機能が付いており、屋内外でカーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに使える糸入りの透明シートです。生地が糸入り透明であるため、視認性が高いのはもちろん、糸が入ることにより強度面がより高くなっており、多彩な機能性を持ちます。本製品の防炎機能の保証としては、防炎製品認定を受けており、さらに防炎物品試験にも合格しています。表面抵抗値は1000億Ωです。

用途
カーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに。
厚さ(mm)0.35長さ(m)1.5加工折り返しテープ+ロープ補強縫製、ハトメピッチ付伸度(%)縦17×横23機能防炎、帯電防止、防虫抗張力縦176×横174N/3cm[18×18Kgf/3cm]表面抵抗値(Ω)1000億引裂強力(N[kgf])縦52×横58[縦5×横6]ハトメピッチ(cm)25幅(m)1.8認定番号F-18070
注意
※長期間保管するときは、高温多湿を避け、気温変化の少ない場所を選び、変形するような積み重ねや立てかけをしないでください。廃棄の際は、廃棄物処理法及び各都道府県条例に従い、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。記されている数値データは実数値であり、保証値ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする