旗棒 ステン球付

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50890954 品番 501901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ステンレス製の旗棒。お好きなフラッグを掲げトラックを彩ります。

用途外装パーツ 材質ステンレス 全長(mm)600 全高(mm)600 適合パイプ外径(Φmm)25.4
注意
※道路交通法に抵触しないようご利用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50890963
2020-01-02
用途:
トラックのコーナーポールとして
運輸・通信業

見た目もよく、たいへん満足しました。ありがとうございました。

対象商品:
50890963
2018-04-11
用途:
車のコーナーポールとして
農・林・水産業

とても綺麗に溶接してありとても良
い商品です!とても気にいってます

対象商品:
50890963
2018-01-24
用途:
トラックの部品
安斎商事 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

トラックの旗棒です。好みは人それぞれありますが、自分は好きです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする