洗浄カゴ ステンレス製 角型

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50891225 品番 角200×200×200
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。

取手2本 高さ(mm)200 質量(g)567 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)200×200 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×195 用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして 材質SUS304 形状角型 ピッチ(mm)約6 金網線径(mm)約0.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200 線径(mm)約0.8
注意
※塩素系の洗剤・薬品を使用すると、塩素イオンによりステンレスに錆びが発生しますのでご使用にならないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70163616
2025-08-07
用途:
漁業排水溝細かい雑物受け
永田智寛漁業部 様 (農・林・水産業)

海水を使用するので、ステンレス製で助かる。細目なので細かいゴミも受けられるし、値段も手頃なのでありがたい。まずは、ワンサイズで試して良かったので、違うサイズもあり、排水溝に合わせてそちらも追加注文した。

対象商品:
50891243
2025-07-22
用途:
ポンプ給水口のゴミよけとして。
かいだふぁーむ 様 (農・林・水産業)

網目も丁度良く、構造もしっかりしているので安心して長く使用できると感じています。

1人が参考にしています
2025-03-07
用途:
脱水用ろ布受け
卸売・小売業

安価な上に持ち手も枠も頑丈な作りになっており十分使用できます。

対象商品:
50891216
2025-08-27
用途:
小さな加工品の熱処理

ステンレスで出来ているので丈夫で以前使っていた物より長持ちしまする。

対象商品:
70163616
2023-03-30
用途:
バイク部品の洗浄
株式会社JunkYard 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

超音波洗浄機、および、高圧洗浄機を使用する際にパーツが飛んでいかないように使用。
強度、重さバランスが良い!!

対象商品:
50891234
2023-12-19
用途:
ステンレス製品の洗浄用
有限会社佐々木工作所 様

使用していますステンレスメッシュの線径をもう少し太くしてほしい。

対象商品:
50891243
2022-09-14
用途:
排水マスのゴミ受け
株式会社大谷製麺工場 様 (製造業)

ステンレス製なので、錆びらず、持ち手がついているので使いやすいです。

対象商品:
50891225
2020-12-06
用途:
油のどぶづけ
有限会社克昇工業 様 (製造業)

強度がもう少しあるといいが、製品にキヅもつかないので十分かと思う

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする