※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット付LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全光束(Lm)900 注文コード50891794 品番NLSS15CBM-AC(4000K)
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は全光束・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番833-8479 質量(kg)2.5 電源(V)AC100V 消費電力(W)9 全高(mm)435 吸着力(N)800 全光束(Lm)900 電源コード(m)2 光源LED×6灯 色温度(K)4500 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする