αボウセイノンガススプレー ノズル付

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50891882 品番ECO-AR-S
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより3.5本分増量でお得です。
油膜の除去も溶剤やアルカリ清浄により簡単に除去できます。

用途
金型加工後の防錆。
機械部品加工、組み立て待ちの防錆。
精密機械部品の防錆。
帯鋼の防錆。
トラスコ品番819-8993 容量(mL)350 質量(g)380 タイプノズル付 使用温度範囲(℃)-20〜100 容器ノンガスタイプ 主成分鉱物油・防錆添加剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-02-14
用途:
製品の防錆

2回ほどの使用で、スプレーしても噴霧できなくなった。
ポンプ部分の不良と思われる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする