L4024 突っ張りファブリックドア フルネス 50892740

※使用例

L4024 突っ張りファブリックドア フルネス 50892740
L4024 突っ張りファブリックドア フルネス 50892740

突っ張りファブリックドア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
グレー
内容量1セット注文コード50892740品番L4024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

伸縮レールを伸ばして突っ張るタイプのアコーデオンドア。ネジが効かない場所や天井がない場所にお取り付けできます。

用途
パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り 突っ張り
グレー幅(cm)100高さ(cm)174

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする