※使用例

L8702 プリーツドアAT-2 フルネス 50892880 L8702 プリーツドアAT-2 フルネス 50892880

プリーツドアAT-2

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 50892880 品番 L8702
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

プリーツタイプのアコーデオンドア。たたみ代が約11cmのコンパクトな収納。左右どちらでも開閉できる便利な仕様。

用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り ベージュ 幅(cm)100 高さ(cm)174
注意
※この製品は木ネジを使用して取付ますので、取付場所が木部(1cm以上)であることをご確認の上、取付してください。
※サッシ・コンクリート・石膏ボード等への取付はおやめください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-12
用途:
部屋の仕切り
ほっとすぺーすかたつむり 様 (教育・研究機関)

同種の商品ではこれがベスト!アコーディオンドアなどよりも軽く、扱いやすいです。

対象商品:
50892880
2024-06-10
用途:
職員住宅の脱衣室の入口に
医療・福祉・介護関連業

アコーデオンカーテンの生地が薄いので開いたときにカーテンの束が薄くて場所をとらないのは良い。カーテンの生地の不織布がもう少し厚手ならなお良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする