吸音材 フェルメノン FMSM-シリーズ(8060)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50893327 品番 FMSM-8060C-NBE
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

フェルメノンシリーズのスチールパーティション向けに音漏れ軽減、WEB会議での反響音軽減に効果的な吸音材+遮音シート+マグネット付きの商材になります

仕様スチール製 壁面用 セット内容遮音シート、マグネット 寸法(mm)800×600×14 ニューベージュ
注意
※FMSシリーズは音が気になる壁面に対し密閉施工が最低条件になります。
※繊維商品の為ロット毎に色味が異なる場合がございます。
※繊維製品の為サイズに誤差が発生する場合がございます。
※保管状況により反りや歪みが発生する場合がございます。
※ファブリック(張地)仕上げの為、切断加工はお控えください。
※折り曲げたり負荷をかけるとしわが残ることがあります。
※施工後、時計や額等を取付ける場合は、下地へ固定具が届くように設置してください。
※遮音シートの縁部分は1〜2cm接着されていない部分がございます。
※野外や水のかかる場所、多湿な場所でのご利用はお控えください。
※重量があるため天井への施工はお控えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50893309
2024-01-22
用途:
事務所の防音
サービス業

事務所のドア(金属製)の防音で利用しましたが明らかに音漏れが減りました。磁力も程よく良い商品だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする