ラピッドグラス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50893406 品番ISK-RG6XZ
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最新の高性能4センサーフィルター搭載。
手棒溶接から低電流TIG溶接まで対応。
長時間使用時の疲労を軽減するイクラ式4点固定ヘッドバンド採用。
感度調節:感度を無段階で調節できます。
遮光濃度調節:遮光濃度を溶接は5段階・プラズマカッターは4段階で調節できます。
戻り時間調節:戻り時間を無段階で調節できます。
遮光濃度切替スイッチ:溶接とプラズマカッターの作業に応じて遮光濃度の範囲を切り替えます。
外側保護プレート(5枚)+内側保護プレート(5枚)が標準付属となっております。

付属品外側保護プレート(5枚)+内側保護プレート(5枚) 仕様(光学クラス)1/1/1/2 質量(g)【ヘッドバンド】156、【総質量】554、【面体】398(フィルター・電池含む) タイプスタンダードモデル/クリアビュー 使用温度範囲(℃)-10〜+55 寸法(幅W×高さH)(mm)(グラインダーモード)110×90、(可視サイズ)95×62 センサー4個 使用電池ソーラー電池 3Vリチウム電池(CR2450)(交換可) 感度調整高-低 無段階調節 遮光性能【遮光濃度】(遮光前)#2.5、(遮光時)#5〜8・#8〜12 遮光速度(秒)1/25000 調節方式(戻り時間)早-遅・無段階調節
注意
※総質量は面体とヘッドバンド、フィルター、電池を含みます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする