ラピッドグラス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50893415 品番ISK-RG6X4Z
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最新の超高性能フィルター搭載。
クラス最大の可視面積のハイエンドモデル。
遮光面最高光学クラス オールワンモデル 1/1/1/1。
高性能4センサーフィルター搭載。
外部にGRINDボタン搭載。
外側保護プレート(5枚)+内側保護プレート(5枚)標準付属となっております。

付属品外側保護プレート(5枚)+内側保護プレート(5枚) 質量(g)630 使用温度範囲(℃)-10〜+55 寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルター)114×133、(可視サイズ)95×85 センサー4個 使用電池ソーラー電池 3Vリチウム電池(CR2450)(交換可) 感度調整高-低 無段階調節 遮光性能【遮光濃度】(溶接時)#5〜8、#9〜13、(通常時)#3.5の明るさ 遮光速度(秒)1/25000 調節方式(戻り時間)早-遅・無段階調節
注意
※質量は面体とヘッドバンド(フィルター・電池を含む)重さです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする