東洋技研
接続ケーブル(KB40SM-4F)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50893858
品番
KB40SM-4F1H-LA1-2MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,100
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。
柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
規格
(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 V
ケーブル長(m)
2
芯数
40
ケーブル外径(Φmm)
10.1(公差:±0.5)
絶縁抵抗(MΩ/km)
100以上
導体構成(本/mm)
7/0.127 (AWG#28)
導体外径(Φmm)
0.88
耐電圧(V/min)
AC500
導体抵抗(Ω/km)
0.232以下