※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XFAP6 前輪 アルミホイール(ハブダイナモ) アサヒサイクル 50894208 XFAP6 前輪 アルミホイール(ハブダイナモ) アサヒサイクル 50894208

前輪 アルミホイール(ハブダイナモ)

(14件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50894208 品番 XFAP6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

オートライト車の交換用リム組みです

サイズ26×1.5 HE 材質リム:アルミ、スポーク:スチール 規格H/E 仕様ハブダイナモ:NH-H80 セット内容ハブナット、ワッシャー、歯付座金 軸長(mm)150 端子数1 エンド幅(mm)93 前後区分前輪
注意
※タイヤ・チューブ・ライトは付属していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50894235
2020-07-10
用途:
交換後半年レビュー
その他業種

交換して半年経過しましたが、回転もスムーズでダイナモもきちんと発電してくれるようです。(使用頻度は毎日往復で4キロほど)

対象商品:
50894244
2020-08-14
用途:
前輪交換
その他業種

振れ酷いです。交換して頂いたがまだ振れが酷いので後で振れ取りしようと思います。違う商品買えばよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
50894235
2020-01-29
用途:
交換用として
その他業種

付属に書いてある「ハブナット、ワッシャー、歯付座金」が付いていなかったのでモノタロウさんに連絡したところ、すぐにアサヒサイクルさんの方から送られてきた。
ないと元の錆び付いたものを使わないといけないのですぐに送ってもらって助かった。
商品自体は取り付け前は少し回転が重い感じがしたが、新品のタイヤとともに交換したので見栄えがよくなった。何よりも錆びたスポークが折れる心配がなくなったので良かった。

対象商品:
50894244
2020-03-26
用途:
Poorly designed hub
サービス業

They're is a lot of resistance when the hub spins. This will make it harder to pedal and slow the bicycle down.

1人が参考にしています
対象商品:
50894244
2019-10-05
用途:
DIY

自家用車がキーキー音がして 自転車屋さんに点検していただいたところ1万円見積。この商品が全く同じもので大変良かったです。自分で交換して今のところ問題ありません。交換前のものが全部スチール製だったので錆びだらけでしたが 今は前輪だけピカピカです。スポークはスチールですが ホイールはアルミなのでその分軽くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
50894244
2019-10-19
用途:
自転車O/H

転倒し大破した前輪として購入。
全く問題なく使用できています。購入できて助かりました!

1人が参考にしています
2019-09-24
用途:
ホイール交換
製造業

前輪交換用に購入。製品も配送も全く問題ありませんでした。30分で交換完了、すぐに快適に使えます。自転車店サイトより安価に購入できました。

1人が参考にしています
対象商品:
50894235
2019-09-07
用途:
故障した部品のこうかん
製造業

製品の内容については全く問題なし。
納期も若干早くなりました。ただしこちらの都合で早めの受取りは出来ませんでしたがそれでも初期の納期よりは早めに受け取れました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする