曜日別特売
XFT20 前輪 アルミホイール アサヒサイクル 50894314

前輪 アルミホイール

(43件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ20×1.5 HE
規格H/E
エンド幅(mm)93
内容量1本注文コード50894314品番XFT20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

一般的な交換用リム組みです

仕様28ホール材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容ハブナット、ワッシャーサイズ20×1.5 HE軸長(mm)145規格H/Eエンド幅(mm)93前後区分前輪
注意
※タイヤ・チューブは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-05
用途: 自転車整備
株式会社 須田鋼索

パナソニックヴィヴィのフロントホイール交換に使用しました。品質は良いのでおすすめです。注意点についてはサイズ等を確認してから注文しましょう。

2が参考にしています
対象商品 : 50894314
2022-12-02
用途: 7年位使用した部品の交換
その他業種

ハブのベアリングがきつめに締めてあり、ゴリゴリ感が強かったので、若干ゆるめて使用しました。在質は全く問題ない安心して使える品です。

対象商品 : 50894332
2021-12-13
用途: 自転車のタイヤ交換
サービス業

2年程前に購入して、前輪にはそのまま活用、後輪にはリムのみ(ハブは手持ちの物、スポークは別途購入)活用しております。毎日10km以上走りますが、現在も快適に使用できております。ちなみにタイヤは24-1.75です。この値段でこの品質はありがたいです。

対象商品 : 50894393
2022-02-03
用途: 自転車メンテナンス
その他業種

玉押しにグリスを入れ、当たりの調整は不可欠です。自転車に装着して3日、ゆがみなく大変スムーズに走っています。

対象商品 : 50894348
2021-06-16
用途: 自分の自転車に使いました。
sophieracing

「ホイールだけ」は店頭では売っていませんでした。自宅まで配達して頂ける事と、安かったので注文しました。商品には満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 50894384
2021-07-24
用途: 娘の通学自転車が駐輪場で倒されホイール曲がりスポーク折れの為交換
ホシデン労働組合製造業

ハブダイナモ無しの為、通学時にとても軽快に成ったので大好評です。

1が参考にしています
対象商品 : 50894393
2021-07-28
用途: 前輪交換
卸売・小売業

前輪のホイールが曲がってしまったので交換。
普通のホールですがリムバンドを付けてくれてもいいと思う

1が参考にしています
対象商品 : 50894393
2020-12-16
用途: 自転車の補修
その他業種

27インチのホイールは実店舗にも在庫がなく、同じ在庫がないのなら早く来て且つ、家まで運んでくれるモノタロウさんで購入。 商品自体は歪みもなく特に違和感がないもので、買ってよかったと思う。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする