※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

前輪 アルミホイール

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50894436 品番 XFA73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

一般的な交換用リム組みです

材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット(15mm)、ワッシャー サイズ700C(28-38対応) 軸長(mm)150 エンド幅(mm)100 前後区分前輪
注意
※タイヤ・チューブは付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50894427
2025-06-09
用途:
通勤自転車の前輪交換
日比野モータース 様 (その他業種)

交換作業は簡単でした。交換後はスムーズに抵抗なく回ってくれてとても快適になりました。
後輪はスポーク交換して大変だったので、次トラブルが起きたら後輪も交換しようかとおもいます。

対象商品:
50894427
2018-05-20
用途:
スポークの折れた前輪ホイール交換
教育・研究機関

アルミなのでとても軽く、28タイヤもキチンとハマりました。ハブナット、軸長、エンド幅などは、ネットで選択する上では、特に重要な情報なので、全てのホイールの詳細情報に記載してほしいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする