※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

前輪 ステンレスホイール(ハブダイナモ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ24×1-3/8WO 注文コード50894567 品番TFSN1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ4種類から選べます 他の種類を見る

オートライト車の交換用リム組みです

サイズ24×1-3/8WO 材質ステンレス、スチール 規格W/O 仕様ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40 セット内容ハブナット、ワッシャー、歯付座金 軸長(mm)150 端子数2 エンド幅(mm)93 前後区分前輪
注意
※タイヤ・チューブ・ライトは付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50894576
2025-01-06
用途:
交換用

ステンレスリムがこの値段で買えるとは思ってなく意外と安く買えて良かったが前のものはステンレスリムでハブダイナモもダメになっていたので今回のものには期待をしたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする