TFSN2 前輪 ステンレスホイール(ハブダイナモ) アサヒサイクル 50894576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

前輪 ステンレスホイール(ハブダイナモ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ26×1-3/8WO
内容量1本注文コード50894576品番TFSN2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

オートライト車の交換用リム組みです

サイズ26×1-3/8WO材質ステンレス、スチール規格W/O仕様ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40セット内容ハブナット、ワッシャー、歯付座金軸長(mm)150端子数2エンド幅(mm)93前後区分前輪
注意
※タイヤ・チューブ・ライトは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50894576
2025-01-06
用途: 交換用

ステンレスリムがこの値段で買えるとは思ってなく意外と安く買えて良かったが前のものはステンレスリムでハブダイナモもダメになっていたので今回のものには期待をしたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする