アンテナ 地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子 ローチャンネル用 受信チャンネル:13〜34ch UL14

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50894926 品番UL14
参考基準価格(税別)¥10,580 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

UHF ローチャンネル(13〜34ch)対応地上波デジタル放送用14素子(中電界用)アンテナです。東京、大阪、名古屋等のローチャンネル地区でサイズに対して効率よく受信が可能です。加工不要の防水キャップを採用。
UHF ローチャンネル(13〜34ch)対応、地上デジタル放送用14素子(中電界用)アンテナ。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF座仕様で接続が簡単・確実。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1個付属。

受信チャンネル(ch)13〜34 偏波【偏波面】水平・垂直偏波対応 付属品Fー5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1 質量(kg)0.9 外形寸法(mm)340×518×1014 出力インピーダンス(Ω)75 受信周波数470〜602MHz 適合マスト径(Φmm)22〜49 素子数14素子 動作利得(dB)9.1〜12.5
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする