ベランダ取付金具(UHF平面,BS・CSアンテナ用) 鋼板 溶融亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50894935 品番MV30ZC
参考基準価格(税別)¥17,710 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ベランダコンクリート手すり用ベランダ取付金具です。300mmまでのコンクリート壁をしっかり挟んで固定します。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。
ベランダコンクリート手すりや厚い笠木手すりにも取り付けられるベランダ取付金具です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。最大300mmまでのベランダ壁、笠木を挟んで設置できます。

適合【アンテナ径】45形/50形 材質鋼板 溶融亜鉛メッキ 長さ(mm)623 質量(kg)3 取付幅(mm)70〜300(コンクリート手すり) マスト径(Φmm)36
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする