Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の 電設用各種カバー
スイッチボックス用カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
4コ用・平カバー
仕上
電気亜鉛めっき
材質
鋼板製
注文コード
50895626
品番
DS49142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥510
この商品は
種類・仕上・材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
鋼板製電気亜鉛めっき。
種類
4コ用・平カバー
寸法H(mm)
1.6
材質
鋼板製
質量(kg)
0.15
仕上
電気亜鉛めっき