Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の 電設用各種カバー
スイッチボックス用カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
5コ用・平カバー
仕上
電気亜鉛めっき
材質
鋼板製
注文コード
50895644
品番
DS49152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥575
この商品は
種類・仕上・材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
鋼板製電気亜鉛めっき。
種類
5コ用・平カバー
寸法H(mm)
1.6
材質
鋼板製
質量(kg)
0.18
仕上
電気亜鉛めっき
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50895644
DS49152
46252719
DS49152K1
スイッチボックス用カバー
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
699
税込
¥
769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です