Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の 電設用各種カバー
塗装スイッチボックス用カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
平カバー
種別
5コ用
注文コード
50895802
品番
DS49152B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥925
この商品は
種類・種別
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
カチオン電着塗装仕上げ。
種別
5コ用
種類
平カバー
質量(kg)
0.18
仕上
カオチン電着塗装仕上げ
JIS規格
JIS 8340
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50895802
DS49152B
54846445
DS49152K1B
塗装スイッチボックス用カバー
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です