画像準備中

ジェル消毒撥水ポシェット本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50897387 品番98467
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥440
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

汚れを拭き取ることができ、衛生的に管理できる撥水ポシェットです。
ポシェット本体とベルト付属部分は撥水素材のため、薬液含浸クロスやアルコール含浸綿で清拭可能です。
撥水コーティングを施しているため、熱水洗濯等はおすすめしません。
250mLアルコールジェル容器がぴったりフィットします。
体に固定できるクリップ付き。
ポケットなどにはさむことでポシェットを体にしっかり固定できます。
別売りのベルトと組み合わせることで、肩掛けでも腰巻きでも使用可能です。(別売りベルト品番:63-4062-03、63-4062-04、63-4062-05)
別売り・ポシェット&ポーチ肩腰共通ベルト(幅2.4cm、長さ55.5〜100.2cm)
ポーチ腰用ショートベルト(幅2.4cm、長さ33.5〜58.0cm)
ウエスト周りが細い方にはポーチ腰用ショートベルト(幅2.4cm、長さ33.5〜58.0cm)を単品で使用するとベルトが余らず快適です。また、ベルト同士は互換性がありジョイントできますので肩腰共通ベルトとの組み合わせやショートベルト同士の組み合わせで様々なウエストサイズに合わすことができます。

アズワン品番63-4061-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする