スナップリングプライヤー セット

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50897622 品番M2117
販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます

種類セット品 全長(mm)275 クロー形状2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用) 角度(°)0、15、45、90 使用範囲(Φmm)60〜100(穴用)、30〜85(軸用) 付属品スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6 用途スナップリングの脱着に 材質クロムモリブデン(クロー)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50897622
2022-02-25
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

リーズナブルな価格の上、強度もそこそこあるので大型のスナップリングでも対応可能で、大変重宝しています。他社の様に交換用先端爪が提供されると更に良いと思います。

対象商品:
50897622
2022-04-21
用途:
トラクターのハローのベアリング交換時
農・林・水産業

80の穴用スナップリングに対して問題なく使えました。
ただしグッと力を入れると握りのプラスチックがずるずると抜けてくるので注意が必要です。

4人が参考にしています
対象商品:
50897622
2020-09-02
用途:
農機具メンテナンス
農・林・水産業

トラクターメンテで使用しました。ちょっと頼りない気がしたがしっかり役目を果たしてくれました。安価だったのであまり期待はしてなかったが十分でした。

1人が参考にしています
対象商品:
50897622
2019-10-21
用途:
機械メンテナンス

クロー先端寸法がもう少し、細い方が良いと思います。
実際作業に使用しましたが、先端が太くて穴に入らなかったので、やすりで仕上げて、使用しました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
50897622
2019-08-06
用途:
機械メンテナンス
製造業

いろんな角度に応じて使用できる。
ピン先径の交換ツールもあるともっと良い。

1人が参考にしています
対象商品:
50897622
2018-10-16
用途:
機械の修理時
建設業・工事業

ロック機能が無くても良いと思います。もしくは、簡単に解除出来れば
良いとおもいます。

対象商品:
50897622
2018-04-30
用途:
機械整備
卸売・小売業

オーバーサイズのリングに使いましたが、しっかり保持してくれました。
コスパ最高 !

1人が参考にしています
対象商品:
50897622
2018-06-12
用途:
コンプレッサーのメンテナンスに時

これで大体のことができますので,とても良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする