M1547 オイルフィルターレンチ トラック用 モノタロウ 50897638

 

M1547 オイルフィルターレンチ トラック用 モノタロウ 50897638
M1547 オイルフィルターレンチ トラック用 モノタロウ 50897638
M1547 オイルフィルターレンチ トラック用 モノタロウ 50897638
モノタロウ

オイルフィルターレンチ トラック用

(25件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
適合サイズ(mm)96~115
内容量1個注文コード50897638品番M1547
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

サイズに合わせて使用可能です

用途トラックやバスなど大型車のオイルフィルター取り付け・取り外しに適合サイズ(mm)96~115差込角(mm)12.7(1/2)バンド幅(mm)40
注意
※ラチェットレンチは付属していません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14766484
2025-11-23
用途: 8t車や大型車のエレメント交換で使用します、
88オート自動車・二輪車・自転車関連業

スムーズに作業出来たので違和感は無かったです。満足しています。

2025-07-26
用途: トラックの整備

カップ型エレメント外しが空回ってしまった時に使ってます。

1が参考にしています
2025-06-29
用途: トラックのオイルフィルター交換
農・林・水産業

直径20cmのオイルフィルターレンチを探すとなかなかいい値段が
しますがこの商品は安くて助かってます

1が参考にしています
2025-03-27
用途: トラックのエレメント交換
小森組建設業・工事業

凄くいいです。又何かあったら宜しくお願い致します。

2024-01-13
用途: 農作業機のフィルター交換に
農・林・水産業

油圧用フィルターの径が136とかざらにあるトラクタのフィルター交換用に購入しました。
商品の説明には記載がなかった点をいくつか。
●バンドの材質はスチールベルト
●バンド部に突起がありそうな画像でしたが、ベルトを固定しているリベット加工でした。フィルター面には当たりません。
実際に作業してみましたが、大して力をいれる必要もなく、しっかり掴んでくれるし、あっけなくクルッと回せて外すことができました。これからも重宝しそうです。

対象商品 : 50897638
2023-10-04
用途: ユンボのエレメント交換
有限会社ヤナギタ卸売・小売業

最強です。以前1つ大きいサイズを購入し0.7のユンボのフィルター交換に使用しました。
今回はいつ小さめのサイズ購入です。以前はチェーン式を使ってましたがちぎれる、フィルターが破れる等当たり前でしたが、このレンチのおかげで作業効率が大幅に上がりました。

対象商品 : 50897638
2023-07-31
用途: 2tトラックのオイルフィルター交換用に購入
自動車・二輪車・自転車関連業

手持ちのフィルターレンチではサイズが合わなかったので、サイズを確認して購入しました。ラチェットレンチにエクステンションを組み合わせて回すと硬めに締められたオイルフィルターも緩めることができました。

対象商品 : 14766484
2023-04-03
用途: 会社の大型車のエレメント外しに使用する予定です。

コスパもよく滑らないしスムーズに作業できました。ハンドル式のステーがついていれば言うことないですがそこまではぜいたく言えません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする