90671 HBG-009 ゴートスキングローブ 【スタンダードタイプ】 ブラック DAYTONA(デイトナ) 50899083

90671 HBG-009 ゴートスキングローブ 【スタンダードタイプ】 ブラック DAYTONA(デイトナ) 50899083
90671 HBG-009 ゴートスキングローブ 【スタンダードタイプ】 ブラック DAYTONA(デイトナ) 50899083

HBG-009 ゴートスキングローブ 【スタンダードタイプ】 ブラック

(1件のレビュー)
取扱い終了
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
50899083
品番
90671
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

人差し指と親指先部分に、タッチパネル対応革を採用。グローブをはめたまま、タッチパネルの操作ができます。
手と、グローブの密着度等により、タッチパネルの感度は異なります。
指先のタッチパネル対応革は、全てブラックとなります。
サイズ:MEN'S/M, L, XL
素材:ゴートスキン
カラー:ブラック、ブラウン

材質
ゴートスキン
色
ブラック
サイズ
M
タイプ
スタンダード

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5089908390671550829929544795447 HBG-009 ゴートスキングローブ 【スタンダードタイプ】 ブラック DAYTONA(デイトナ) 55082992HBG-009 ゴートスキングローブ 【スタンダードタイプ】 ブラックDAYTONA(デイトナ)1個
¥4,198
税込¥4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55082992
2020-10-22
用途: オートバイでの秋のツーリングに

装着した感触がよく、サイズを正しく選べば指先のスマートフォンへの感度も良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
90671 HBG-009 ゴートスキングローブ 【スタンダードタイプ】 ブラック 1個 DAYTONA(デイトナ) 【通販モノタロウ】