画像準備中

abonet ホーム サーキュラー フリー 2174シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50900458 品番2174
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

気軽にサッとかぶれるカラフルな保護帽です。
頭周囲と頭頂部に緩衝材が入っており、頭をぶつける「コッツン事故」や室内での転倒から頭部を守ります。
後頭部のゴムでサイズの調節が可能です。
容易に折りたためるので持ち運びに便利です。
頭頂部の重傷リスク低減率は約40%で、何もかぶっていない状態に比べ重傷に陥るリスクを約40%程度低減可能です(
衝撃から100%守れるものではありません。)。

アズワン品番66-0011-89
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする