同じ音源を共有することで、聴診トレーニングの教育効果を高めます。
拡張性:FM電波を利用するので、1台の送信機に対し複数の受信機での受信機での音の共有が可能です。
柔軟性:1から7チャンネルまで設定ができますので、最大7カ所(7グループ)での同時使用が可能です。
簡単操作:送信機と受信機のチャンネルを合わせたら、あとは電源をオンするだけです。
外部出力機能:録音機器等に音を保存できます。
Φ3.5オーディオケーブルが必要になります。
リアルに近い音質:集音部分には、ケンツメディコ聴診器のダイアフラムを使用しています。