画像準備中

プロテクトニードル MR-SHP-R03シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-9234-79 注文コード50902260 品番MR-SHP-R03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥298,000
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

針刺し事故による医療現場の二次感染を防ぐために、鋭利な注射針の先端を瞬時に、かつ安全に処理できます。
挿入口に使用済み注射針を挿し、押し下げるだけで電気溶解作用により瞬時に除菌します。同時に、先端形状が溶解により丸くなりますので「針刺し事故」を防ぐことができます。
誰でも簡単に鋭利な注射針を安全、安心に処理できます。
使用しないときは電気が流れません。
ダストボックスに溜まった処理済みのゴミを捨てるだけでOKです。
電源を入れて操作するだけです。
内部構造は耐久性のある素材を使用していますので、ほぼメンテナンスフリーでお使いいただけます。
軽量コンパクト設計です。軽々と持ち上げられるので、診察、回診時の移動もスムーズです。

アズワン品番65-9234-79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする