92231 ノーマルエアクリーナー対応ハイパーボアキット(PC20キャブ付き)80CC APE50用 DAYTONA(デイトナ) 50902303

ノーマルエアクリーナー対応ハイパーボアキット(PC20キャブ付き)80CC APE50用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50902303品番92231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,000

付属の専用ダクトをノーマルエアクリーナーへジョイントして吸気音を抑え、雨の日も安心。取り付けに必要なフィッティング&セッティング用ジェット類をパッケージングしたボルトオンタイプ。ノーマルヘッド専用品。

仕様
●エンジンパワーを確実に伝達させるため、FCC強化クラッチキット(47910)との装着を推奨。
※エアクリーナー上部にあるエアクリーナーインレットダクトの取外しが必要。
※APE:純正サイドカバー同時装着時、サイドカバーの一部切削加工が必要。
適合
適合車種 型式 フレームNo.
■ APE50 型式XZ50/1/2/3/4/6/7 フレームNo.AC16-1000001~1599999
■ XR50モタード 型式XR50M/5/7 フレームNo.AD14-1000001~
※APE50('08)以降フューエルインジェクションモデル不可。
適合車種APE50(XZ50/1/2/3/4/6/7)、XR50モタード(XR50M/5/7)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
●純正エアクリーナーインレットダクトを取り外して使用します。
●APE50/100は純正サイドカバーの加工が必要です。
●PCキャブは本体ビス止め。PEキャブとの取付互換性はありません。
●APE100/XR100モタード用(92232)にはインテークマニホールド、マニホールドガスケットは付属しておりません。
●メインジェットは当社Mタイプ(=KEIHIN丸型小タイプ)が適合。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする