DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の バイク用アクセサリー
DAYTONA(デイトナ)の ホルダー
DAYTONA(デイトナ)の ナビ・スマホ用
モーターマウントガジェットホルダー■SPORTSTER Family '04 '14 XLモデル用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50903493
品番
92702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
エンジン横に様々な便利グッズを装着することができるガジェットホルダー。
材質
ホルダー部:スチール、エンジン取付部:ステンレス
全長(mm)
155
仕上
ホルダー部:黒塗装仕上げ、エンジン取付部:バフ仕上げ
パイプ径(Φmm)
22.2
適合車種
SPORTSTERFamily(’04〜’14)XLモデル
注意
※エンジン横に取り付けるので、熱や振動に弱いものは装着しないでください。