マルチバーホルダー ステムホールクランプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50903746 品番92750
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。
パイプ径:Φ22.2。

ブラック 高さ(mm)34.3 タイプショート パイプ長(mm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50903746
2019-06-01
用途:
バイクナビのステーの設置とヘルメットホルダーの設置用として使用

高さは問題有りませんが長さが後1cm〜2cm長いほうが使い勝手が良いと思いました。
ナビ用ステーに5インチのナビとケースを取り付け、反対側にヘルメットロックを取り付けると互いが干渉してしまいます。ちょっと使いにくいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする