曜日別特売
93017 汎用荷掛フック 10mm DAYTONA(デイトナ) 50904245

 

93017 汎用荷掛フック 10mm DAYTONA(デイトナ) 50904245
93017 汎用荷掛フック 10mm DAYTONA(デイトナ) 50904245
93017 汎用荷掛フック 10mm DAYTONA(デイトナ) 50904245

汎用荷掛フック 10mm

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード50904245品番93017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ガレージやトランポなどに便利な荷掛フック
車にバイクを積んだ際などにあると便利な汎用フックです。
使いかた次第でいろいろな場所に使用できます。
材料:鉄 各2個入り

材質寸法(mm)10適合ボルトM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50904245
2026-01-18
用途: エブリィのトランポ
建設業・工事業

エブリィをトランポ化したくて購入しました。特別な加工もなくシートの根元に固定できました。

対象商品 : 50904245
2023-02-01
用途: バイクトランポの固定フックとして
473.labサービス業

スズキエブリイでスーパーカブをトランポしようと思い購入しました。車内荷室の、フロント側はM6、リア側はM10のボルトで頑丈に固定でき、バイクをしっかりタイダウンできました。フックサイズは大きく重さもありますが、今回の目的にはぴったり合って、安心できる作りと感じました。

対象商品 : 50904245
2022-12-09
用途: ハイエースの荷室用
クルーズ自動車・二輪車・自転車関連業

バイクを積む際に必要なので購入。
さすがデイトナ製で安心して使用できます。
10mmのサイズも丁度良かった。

対象商品 : 50904245
2021-10-01
用途: オートバイの荷掛フック部品として

とても役に立ちます。ディー型フックなので、取り付けたバックはしっかりと固定できます。

対象商品 : 50904245
2020-09-01
用途: 車のDIY時
自動車・二輪車・自転車関連業

車中泊用のベッド固定用に購入しました。特に問題なく使えました。

対象商品 : 50904245
2019-01-21
用途: バンの荷物固定に。フック追加に。
MAPオートモービル自動車・二輪車・自転車関連業

とてもしっかりした作りです黒色がいいですね。また追加注文します。

対象商品 : 50904245
2019-08-19
用途: ハイエース荷台、バイク固定用のフック
サービス業

使用そのものは問題ありませんが、購入サイトの数が1個となっていたため2個頼んだのですが商品一袋に2個入っておりました。1個余分でした。画像では2個写ってるんですが・・今度から質問してから購入するようにします。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする