KP-401S バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ 工進 50906108 KP-401S バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ 工進 50906108 KP-401S バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ 工進 50906108 KP-401S バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ 工進 50906108 KP-401S バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ 工進 50906108

バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50906108 品番 KP-401S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。

最大揚程(m)4 使用流体風呂水 用途バスポンプKPシリーズの交換用として トラスコ品番776-0264 質量(kg)0.45 タイプポンプのみ 電圧(V)AC100 本体質量(kg)0.45 最大吐出量(L/min)18 電源コード(m)2 フィルターKF-004 ポンプコード(m)5 接続口径(Φmm)15 使用条件定格時間30分以内 アズワン品番64-6358-24 給水時間(分)約3分(40L吸水/高さ1m時/3mホース)
注意
※交換用スペアーポンプです。この商品だけではご使用頂けません。※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。

商品説明動画

KOSHIN バスポンプ KPシリーズ long.ver
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
家庭洗濯機給水
こばたけ 様 (不動産業)

回転部分の水漏れも無く、1年近く毎日の様に使用います満足です。

対象商品:
50906092
2024-03-25
用途:
風呂水のくみ上げ

2年使用した風呂用バスポンプが、水をくまなくなりましたので、リピート購入しました
雨水タンク設置20年になります
風呂水をくみ上げ、浄化槽に入れ、浄化槽より2F雨水タンクにポンプアップしています
2F雨水タンクは1Fトイレ流し水です
少し、手間はかかります
世界の中で飲める水確保が大変な地域が有ります
その人たちより、楽です

対象商品:
50906092
2023-11-04
用途:
側溝の排水
製造業

小型でパワフルです。耐久性はこれから確認ですが長期間の使用に耐えてほしいと考えております。

1人が参考にしています
対象商品:
50906092
2021-03-16
用途:
風呂床暖房
日本勤労者慰労協会 様 (サービス業)

電源とセットになっているものよりも高価であるので、作りが違うと思ってこちらを購入。
確かにセット物はすぐに故障してしまったが、こちらは今のところ良好に作動している。

2人が参考にしています
対象商品:
50906108
2024-10-04
用途:
鑑賞用水槽のメンテナンス

もうすこしパワーが欲しいのでKP-500がいいのだが、手にはいらないので、仕方なくKP-400を使ってる。

対象商品:
50906092
2021-04-05
用途:
そーら発電で池の水をくみ上げています。
前田コンサルタント事務所 様

これまではポンプと100V⇒12VDCトランス付きのセットを近くのホームセンターで購入していました。

1人が参考にしています
対象商品:
50906108
2018-04-05
用途:
風呂の水をトイレの洗浄水用タンクに移し替え
アロウライフ企画 様 (その他業種)

水中に入れっぱなしで7年使用できたので満足である。

2人が参考にしています
対象商品:
50906092
2018-03-27
用途:
水槽(80リットル)の水の交換作業
サービス業

少し作動音が気になる大きいかな?       耐久性が少し心配です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする