56105 アスレチックテープ ミューラージャパン 50907203 56105 アスレチックテープ ミューラージャパン 50907203

アスレチックテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6巻) 注文コード 50907203 品番 56105
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700

日本仕様に開発された非伸縮コットンテープ
天然ゴムを使用していないラテックスフリー素材
テープエッジは切りやすいギザギザ構造

テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)13.7 仕様スモールパック テープ種類非伸縮

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする