最大締付トルク(N・m[kgf・cm])約165(約1638)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0〜3000、中モード:0〜2400、弱モード:0〜900
バッテリー電圧(V)18
打撃数(min-1[回/分])0〜3000
ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M14
バッテリー容量(Ah)2.5
質量(kg)1.2(フック無し時)
色ブラック
モーターブラシレスDCモータ
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8
バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415
ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1
充電時間(分)実用充電 約40(容量の約90%)、満充電 約55(容量の約100%)
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×218(ヘッド長109)
使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜120