画像準備中

充電式インパクトドライバ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50907282 品番 PJ-ID151B-B2C/1825A
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])約165(約1638) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0〜3000、中モード:0〜2400、弱モード:0〜900 バッテリー電圧(V)18 打撃数(min-1[回/分])0〜3000 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M14 バッテリー容量(Ah)2.5 質量(kg)1.2(フック無し時) ブルー モーターブラシレスDCモータ ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415 ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1 充電時間(分)実用充電 約40(容量の約90%)、満充電 約55(容量の約100%) ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×218(ヘッド長109) 使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする