画像準備中

TH310 デジタル温度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50909628 品番TH310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大きなデジタルLCD読み出しによる高速で正確な測定結果。
広範囲な測定温度範囲:-50〜150℃。
Cal-Check機能搭載により自動的に内部回路をチェック。
NTCサーミスタセサー搭載による高速応答性能。
簡単な測定:ステンレス鋼のプローブをサンプルに挿入し、読み取り値が安定するまで待つだけです。
ステンレス鋼のプローブは、水溶液への浸漬の他に食べ物・土壌等への突き刺しが可能な強健な多目的仕様です。
ステンレス鋼のプローブで掃除が簡単です。
長いバッテリー寿命、約3000時間。
高精度のデジタル測定値。

用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする