日本衛材
日本衛材の 専門診療・科目別
日本衛材の リハビリ・整形
日本衛材の 松葉杖
松葉杖カバー NEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50913234
品番
NE-700
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
三層のクッション性がある素材を使用し、面ファスナーで簡単に装着ができます。
耐久性が高く、洗濯が可能です。
仕様
脇パッド用
材質
ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
寸法(mm)
225×70
適合範囲
パッド長さ180〜210mm、杖間隔100mm以上、パッド周長140mm以下
アズワン品番
64-7664-82
洗濯方法
洗濯可(手洗い・ぬるま湯・陰干し)/タンブラー乾燥不可/漂白不可