日本衛材
日本衛材の 専門診療・科目別
日本衛材の リハビリ・整形
日本衛材の 松葉杖
松葉杖カバー NEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50913250
品番
NE-701
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
三層のクッション性がある素材を使用し、面ファスナーで簡単に装着ができます。
耐久性が高く、洗濯が可能です。
グリップ用カバーの内側には回転を防止する滑り止めテープを装着しています。
仕様
グリップ用
材質
ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
寸法(mm)
150×105
適合範囲
グリップ100〜130mm、グリップ直径50mm以下
アズワン品番
64-7664-83
洗濯方法
洗濯可(手洗い・ぬるま湯・陰干し)/タンブラー乾燥不可/漂白不可