綿100% バスマット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50913444 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

綿100%で、もちもち&ふわふわしたさわり心地です。
厚みもしっかりあって踏み心地もやわらかです。
冬にも夏にも快適に過ごせる綿100%のバスマット。季節を問わずご使用いただけます。
シンプルなルックスなので様々なシーンでお使いいただけます。

仕様コットンパヴェ 材質表面/綿100%、裏面/合成ゴム(すべりにくい加工) 寸法(mm)450×600 パイル長(mm)約6 アズワン品番65-8688-49 洗濯方法洗濯可(30℃以下・ネット使用推奨)
注意
※パイル部(表面)のみ綿100%です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする