ナカネ
ナカネの 避難用品
ナカネの 保護具
差し替えベスト 013-6122シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50913636
品番
013-6122
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
A4クリアファイル付きメッシュベスト
メッシュ生地のため通気性に優れています。
反射材付きですので、夜間パトロールの安全対策にも利用できます。
材質
ポリエステルメッシュ生地
色
ブルー
サイズ
本体/フリー
ウエスト(cm)
80〜110
着丈(cm)
53
アズワン品番
7-6885-07