日本ロール紙
日本ロール紙の 店舗運営用品
日本ロール紙の キャッシャー/レジ・会計用品
日本ロール紙の 番号札
感熱ロール紙
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
50913697
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
発券機・レジ・レシートプリンタ・マイクロプリンタなどに適しています。
仕様
幅58mm×長さ20m
寸法(幅Wmm×長さLm)
58×20
厚さ(μm)
65
芯径(mm)
内:8
アズワン品番
8-2099-34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。