ADVANTEC
定性濾紙 No.2 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(Φmm)
100
160
47
50
40
45
80
85
84
100
225
200
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
50913828
品番
21100
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に使用されます。
厚さ(mm)
0.26
品名
No.2
寸法(Φmm)
100
JIS規格
JIS P 3801 2種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
125
アズワン品番
4-904-11
保留粒子径(μm)
5
ろ水時間(s)
80
吸水度(cm)
8
破裂強さ(kPa)
122
灰分含有率(%)
0.1
湿潤破裂強さ(kPa)
8
pH範囲
0~12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。