サンクラフト
サンクラフトの グルーミング用品
サンクラフトの 爪切り
サンクラフトの 爪ケア用品
オールステンレスニッパー爪切り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50913855
品番
YT-23
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
オールステンレス製で清潔に使用出来ます。
オートクレーブ対応。(爪切りのみ)
斜め刃で設計しているため力が入りやすく、市販品よりも切れ味が向上しています。
付属品
仕上げやすり(105mm)
材質
爪切り/S58C(クロームメッキ加工)、やすり/カーボンスチール・ABS樹脂
全長(mm)
200
質量(g)
157
アズワン品番
67-0324-36
刃渡り(mm)
80