フットマーク
フットマークの 衣服関連
フットマークの 介護用エプロン
フットマークの 食事用エプロン
長持ちする大きなお食事エプロン 403720シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50914099
品番
403720-1309
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
洗濯耐久性に優れています。
腕が動かしやすく、体にフィットする形状です。
仕様
ライトグリーン
材質
ポリエステル100%
色
ライトグリーン
首廻り(cm)
〜48(面ファスナー式)
アズワン品番
8-2908-17
洗濯方法
洗濯機可/脱水可/乾燥機可(60℃以下)
幅×丈(mm)
750×1050