イワツキ
イワツキの 消毒・除菌・洗剤
イワツキの 除菌剤・消臭剤
環境整備ワイパー第四級アンモニウム塩
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(360枚)
注文コード
50914169
品番
004-41895
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
洗浄と除菌が一枚で行えます。
揮発性が低いため、広い範囲の清拭が可能です。
金属やプラスチックの腐食が少なく、薬液臭が気になりません。
仕様
環境整備ワイパー 第四級アンモニウム塩 バケツタイプ用詰替シート 360枚入
成分
第四級アンモニウム塩・両性界面活性剤他
材質
不織布(レーヨン・ポリエステル)
タイプ
バケツタイプ用詰替シート
シートサイズ(mm)
150×250
アズワン品番
7-4399-11