三興化学工業
三興化学工業の 使いきり手袋
三興化学工業の ニトリルゴム ディスポ手袋
エクセレントニトリル手袋 パウダーフリー 100枚入 NBR-600シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
50914178
品番
NBR-600
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
手にフィットする極薄手仕上げのため、素手感覚で使用可能です。
便利な左右兼用タイプのため、無駄なく使用可能です。
仕様
SSサイズ
材質
合成ゴム(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
指部・手の平/0.09、腕部/0.07
全長(mm)
240
サイズ
SS
アズワン品番
8-4868-12