オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 手袋・マスク・感染予防
オカモト[安全靴・作業靴]の 手袋 医療・検査用
エコソフト(R)グローブ パウダーフリー 100枚入 OM-370シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
50914248
品番
OM-370
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
おむつ交換・介護・掃除などさまざまな用途に使用可能です。
仕様
SS
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)
指先/0.10、掌/0.08
全長(mm)
240
サイズ
SS
箱寸法(mm)
240×123×58
アズワン品番
66-0006-54